Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB695429BK

Global Industrial™ Meuble informatique mobile à abattants, noir, à monter

Description du produit
Armoire de sécurité mobile et dépliante pour ordinateur, noire, à monter

Ceci Armoire de sécurité mobile et dépliante pour ordinateurs Il est équipé de deux compartiments de rangement rabattables qui font également office de caisson de sécurité verrouillable. Chaque compartiment mesure 12" de largeur x 11" de profondeur x 16 1/4" de hauteur et dispose d’une étagère réglable. De puissantes butées magnétiques maintiennent les compartiments en place et permettent de les refermer en un clin d’œil. Une fois ouvert, le meuble dévoile votre écran ainsi qu’une surface de travail de 24 1/2" de largeur x 11 1/8" de profondeur, offrant suffisamment d’espace pour un clavier (hauteur maximale de 2 1/2") et une surface d’écriture. Les dimensions intérieures du compartiment pour écran sont de 24 3/8" de largeur x 10 1/4" de profondeur x 19 1/2" de hauteur et peuvent accueillir des écrans jusqu’à 24". Il est également équipé de deux plateaux à souris rétractables, à gauche et à droite, mesurant 10" de largeur sur 7 3/4" de profondeur, offrant ainsi encore plus d’espace de travail. Le meuble central verrouillable peut servir de rangement ou accueillir votre PC de bureau. L’intérieur de ce meuble mesure 24 3/8" de largeur sur 9" de hauteur sur 21" de profondeur, ce qui est suffisamment spacieux pour accueillir pratiquement n’importe quel ordinateur de bureau. Il est équipé de portes verrouillables à l’avant et à l’arrière pour un confort d’utilisation optimal. Les ouvertures des portes du meuble central mesurent 22" de largeur x 8 1/2" de hauteur. Le meuble inférieur intègre également une porte verrouillable à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’une étagère réglable en hauteur pour les périphériques ou d’autres objets. Se déplace sur 4 roulettes pivotantes industrielles (dont 2 avec freins). Les accessoires en option comprennent jusqu’à 4 ventilateurs de refroidissement (1 pour le compartiment supérieur, 1 pour le compartiment central et 2 pour le compartiment inférieur), une prise électrique double face, un compartiment latéral pour unité centrale, une poche latérale ou un ensemble de deux étagères rabattables. Toutes les serrures sont à clé identique pour plus de commodité. Montage facile. Également disponible sous forme d'unité entièrement assemblée (réf. 695429BKA).

Dimensions :
  • Dimensions intérieures de chaque compartiment de rangement : 12" de largeur x 11" de profondeur x 16-1/4" de hauteur
  • Dimensions intérieures du moniteur : 24 3/8" de largeur x 10 1/4" de profondeur x 19 1/2" de hauteur
  • Plateau pour souris : 10" de largeur x 7-3/4" de profondeur
  • Intérieur de l'armoire du milieu : 24 3/8" de largeur x 9" de hauteur x 21" de profondeur
  • Dimensions intérieures du compartiment inférieur : 20 3/4" de largeur x 21" de profondeur x 23 1/4" de hauteur
  • Dimensions hors tout : 24-1/2" de largeur x 22-1/2" de profondeur x 61-1/2" de hauteur
PRIX
$875.00

1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur24-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur61-1/2 po
Taille maximale de l'écran24 pouces de diagonale

Détails du produit

Montage requisOui
TypeArmoire informatique mobile
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (dont 2 avec frein)
Type de boîtierÉcran et processeur
Écran d'affichageÉcrans LCD
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
DescriptionArmoire informatique mobile à abattants
Référence fabricant695429
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial