Ces bacs sont fabriqués en polyéthylène moulé par injection ultra-résistant. La partie avant en forme de trémie permet un accès et une visibilité immédiats, tandis que les parois nervurées et renforcées garantissent une résistance supérieure. Résine et colorants conformes aux normes de la FDA. Ils sont dotés de larges rebords emboîtables pour un empilage sûr. Insensibles à la plupart des solvants, résistants à la corrosion, à la rouille et à la pourriture. Résiste à des températures comprises entre -40 °F et 180 °F. Comprend une barre de renfort robuste pour plus de solidité et de maintien. Porte-étiquettes moulés. Les bacs mobiles à roulettes ont une capacité de 250 lb et se déplacent facilement grâce à leurs roulettes pivotantes en caoutchouc dur de 3" avec freins, qui ne rayent pas les sols. Vendus par cartons.
Article non retournable.
Bac de rangement empilable mobile en plastique Quantum Storage® de type « Magnum », 28" de long x 18" de large x 15" de haut, vert
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$135.95
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 28 po |
| Largeur | 18 po |
| Hauteur | 15 po |
| Dimensions (L x l x H) | 28 x 18 x 15 po |
| Longueur intérieure | 25-1/2 po |
| Largeur intérieure | 16-3/4 po |
| Hauteur intérieure | 11 po |
| Capacité de charge | 250 lb |
| Poids | 20 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle surdimensionnée |
| Couleur | Vert |
| Style | Poubelle avec barre avant et roulettes |
| Matériau | Plastique |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | QMS843MOB-GN |
| Empiler et/ou emboîter | Pile |
| Marque | Systèmes de stockage quantique |
Conformité et certifications
| Certifications | Conforme aux normes de la FDA |