Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB670063

Global Industrial™ Poste de travail informatique de bureau mobile à hauteur réglable

Description du produit
✓ Comprend un support pour processeur et un support VESA réglable
✓ Plan de travail réglable en hauteur
✓ Facile à manœuvrer grâce à ses roulettes pivotantes de 3" équipées de freins

Optimisez l'aménagement de vos postes de travail informatiques au sein de votre cabinet médical ou de votre centre de soins d'urgence grâce au poste de travail informatique mobile à hauteur réglable « Global Industrial » ™. Ce poste de travail est équipé d'un support VESA 75/100 permettant de régler l'inclinaison, la rotation et la hauteur de montage idéale. Le plan de travail est robuste et réglable en hauteur, tandis que le montant en aluminium extrudé est solide, résistant à la corrosion et équipé d'un support pour unité centrale. Le poste de travail peut également accueillir divers accessoires en option, notamment un support d'imprimante et une pochette de rangement pratique. Facile à déplacer grâce à ses quatre roulettes pivotantes de 3" (dont deux avec freins). Garantie limitée d'un an. Veuillez noter que les accessoires figurant sur les photos de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et connaître les options d'achat, veuillez consulter la fiche produit ci-dessous.

Caractéristiques techniques :
  • Dimensions hors tout : 27" de largeur x 19-11/16" de profondeur x 69-1/4" de hauteur
  • Dimensions de la base : 22" de largeur x 19-11/16" de profondeur x 5-3/8" de hauteur
  • VESA : 75 x 75 et 100 x 100 pour les écrans jusqu'à 24 pouces (22 lb) max.
  • Dimensions du plan de travail : 27" de largeur x 14-1/4" de profondeur
  • Largeur maximale du processeur : 7-1/2"W
  • Poids maximal du processeur : 22 lb.
  • Capacité de charge maximale : 220 lb.
  • Poids unitaire : 53,4 lb.
Accessoires en option (vendus séparément) :
  • Étagère pour imprimante (réf. 670066)
  • Poche de rangement (réf. 670067)
Ce modèle est également disponible avec des prises électriques intégrées. Pour plus de commodité, veuillez consulter le modèle n° 670062.

PRIX
$749.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur27 po
Profondeur19-11/16 po
Hauteur69-1/4 po
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

TypePoste de travail informatique mobile
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurArgent
Alimenté par batterieNon
Roulettes4 roulettes (dont 2 avec frein)
Type de boîtierStyle ouvert
MatériauAcier/Aluminium
Type de constructionNon assemblé
DescriptionOrdinateur de bureau portable, poste de travail
Référence fabricant670063
Matériau de premier choixStratifié
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an