Ce poste de travail mobile et réglable en hauteur pour ordinateur portable est idéal pour les bureaux ou les services de soins d'urgence. La surface de travail de 27" de largeur x 14 1/4" de profondeur est robuste et également réglable en hauteur. Les montants en aluminium extrudé sont solides et résistants à la corrosion ; ils peuvent accueillir divers accessoires en option, notamment un support d'imprimante et un panier à accessoires. Capacité maximale de 132 lbs sur 4 roulettes (dont deux avec freins)
Dimensions totales : 27" de largeur x 19 11/16" de profondeur x 42" de hauteur
- Hauteur de la base : 5 3/8"
- Largeur de la base : 22"
- Profondeur de la base : 19 11/16"
Dimensions du plan de travail : 27" de largeur x 14 1/4" de profondeur
Capacité maximale : 132 lbs
Poids : 40 lb
Global Industrial
Référence :WB670061
Global Industrial Poste de travail mobile et réglable en hauteur pour ordinateur portable
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$505.00
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 27 po |
| Profondeur | 19-11/16 po |
| Hauteur | 42 po |
| Diamètre de la roue | 3 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Chariot mobile pour ordinateur portable |
| Gamme de couleurs de montures | Argent |
| Couleur | Argent |
| Alimenté par batterie | Non |
| Roulettes | 4 roulettes (dont 2 avec frein) |
| Type de boîtier | Style ouvert |
| Matériau | Acier/Aluminium |
| Type de construction | Non assemblé |
| Description | Station de travail portable |
| Référence fabricant | 670061 |
| Matériau de premier choix | Stratifié |
| Marque | Global Industrial |