Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB670060

Global Industrial™ Poste de travail mobile pour ordinateur portable, réglable en hauteur, avec multiprise à 4 prises

Description du produit
Ce poste de travail mobile et réglable en hauteur pour ordinateur portable, équipé d'une multiprise à 4 prises, est idéal pour les bureaux ou les services de soins d'urgence. La surface de travail, de 27" de largeur x 14-1/4" de profondeur, est robuste et également réglable en hauteur. Le pied en aluminium extrudé est solide et résistant à la corrosion, et est livré avec 4 prises électriques à commutation intégrées. Le poteau peut accueillir divers accessoires en option, notamment un support d'imprimante et une pochette de rangement. Facile à manœuvrer grâce à ses quatre roulettes pivotantes de 3" (dont deux avec freins). Montage facile.

Caractéristiques techniques :
  • Dimensions hors tout : 27" de largeur x 19-11/16" de profondeur x 42" de hauteur
  • Dimensions de la base : 22" de largeur x 19-11/16" de profondeur x 5-3/8" de hauteur
  • Dimensions du plan de travail : 27" de largeur x 14-1/4" de profondeur
  • Capacité de charge maximale : 132 lb.
  • Poids unitaire : 43 lb.
  • Longueur du cordon d'alimentation : 4 pieds
Accessoires en option (vendus séparément) :
  • Étagère pour imprimante (réf. 670066)
  • Poche de rangement (réf. 670067)


PRIX PROMOTIONNEL
$505.00

était $629.00
Économisez $124.00 (20%)
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
Largeur27 po
Profondeur19-11/16 po
Hauteur42 po
Diamètre de la roue3 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeChariot mobile pour ordinateur portable
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurArgent
Alimenté par batterieNon
Roulettes4 roulettes (dont 2 avec frein)
Type de boîtierStyle ouvert
MatériauAcier/Aluminium
Type de constructionNon assemblé
DescriptionStation de travail mobile pour ordinateur portable avec multiprise
Points de vente4 prises de courant alternatif
Référence fabricant670060
Matériau de premier choixStratifié
MarqueGlobal Industrial