Poste de travail informatique ergonomique réglable Global Industrial® avec support VESA et plateau pour clavier/souris
Ce poste de travail informatique ergonomique offre une grande mobilité. Le plateau pour clavier/souris et le support VESA pour écran plat sont réglables en hauteur. Le support standard VESA 75/100 est compatible avec les écrans plats jusqu'à 27 pouces ou 15 pouces. lb Ce meuble se déplace facilement grâce à ses cinq roulettes de 6,35 cm (dont trois avec frein). Il comprend un support pour unité centrale adaptable à différentes tailles d'ordinateurs de bureau. Le montant est doté d'une goulotte de gestion des câbles pour un rangement soigné. Son diamètre est de 4 cm. Le plateau pour clavier/souris est rabattable pour un rangement pratique. Sa structure légère et robuste est en aluminium. Son socle à cinq branches mesure 66 cm de diamètre et sa hauteur totale est de 185 cm. Un bac à papier et une étagère pour imprimante sont disponibles en option et vendus séparément. Montage facile.
Global Industrial
Référence :WB607300
Poste de travail informatique ergonomique réglable Global Industrial™ avec support VESA
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,149.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 26 po |
| Profondeur | 26 po |
| Hauteur | 73 po |
| Diamètre de la roue | 2.5 po |
Détails du produit
| Type | Poste de travail informatique mobile |
| Couleur | Argent |
| Alimenté par batterie | Non |
| Type de roue | Roulettes pivotantes, 3 avec frein |
| Type d'enceinte | Style ouvert |
| Matériel | Aluminium |
| Type de construction | Non assemblé |
| Description | Poste de travail informatique ergonomique réglable en position assise |
| Référence fabricant | 607300 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |
Conformité et certifications
| VESA | 75 x 75 mm / 100 x 100 mm |