Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB168080

Global Industrial™ Table élévatrice à ciseaux mobile avec fonction « Lift & Tilt », capacité de 600 Lb., plate-forme de 36 x 24

Description du produit
TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX MOBILE ET INCLINABLE

S'incline jusqu'à 45 degrés pour faciliter l'accès

Permet à l'opérateur de charger et de décharger rapidement et facilement des pièces depuis des bacs ou des conteneurs. Réduit les risques de blessures liés au fait de soulever, de se pencher et de tendre le bras. Lorsque la solide plate-forme en acier est relevée, elle s'incline automatiquement à 45 degrés à sa hauteur maximale, offrant ainsi un positionnement optimal de la charge. Une pompe hydraulique fiable, actionnée au pied, assure un levage et une inclinaison en douceur. L’avant est doté d’un rebord de retenue de 7-3/4" qui maintient la charge en place pendant l’inclinaison. Une vanne de déverrouillage manuelle abaisse la charge en douceur. Poignée et surfaces des pédales antidérapantes. Se déplace facilement grâce à 2 roulettes pivotantes (avec freins) et 2 roulettes fixes en polyuréthane de 5". Finition par revêtement en poudre résistante aux rayures. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX
$1,865.00
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
Longueur36 po
Largeur24 po
Hauteur réduite14-1/2 po
Hauteur surélevée59 po
Capacité de charge600 lb
Poids331 lb
Diamètre de la roue5 po
Largeur de la plate-forme24 po
Longueur de la plate-forme36 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeTable élévatrice à ciseaux simple
CouleurBleu
Type d'ascenseurHydraulique
ContrôleÀ commande au pied
Heure des remontées mécaniques23 coups
MatériauAcier
FonctionnementManuel
Référence fabricant168080
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans