Prix : 6 646,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La surface de cuisson est grande ouverte: près de six pieds de long et deux pieds de large. Avec plus de dix pieds carrés de surface de cuisson, vous pouvez vous enflammer à propos de la grillade. Vous avez de la place pour une quantité massive de viande et toutes les garnitures grillées. Ce modèle est très populaire auprès des mangeoires de volume, des stations balnéaires et des country clubs. Charbroiler extérieur, gaz LP, zone de gril 70 « x21 », 10 brûleurs, 304 constructions en acier inoxydable. Grille en acier inoxydable, radiants, tube plus léger (pilote), bac à eau, comprend tuyau et régulateur, sous-châssis, pieds avec (2) roues de 14 « et (2) roulettes de verrouillage total, 159 000 BTU, cETLus, ETL.
Numéro de pièce du fabricant CV-MCB-72.
Numéro de pièce du fabricant CV-MCB-72.
Poids &Dimensions
- Profondeur 28 dans
- Largeur 82 dans
- Hauteur 37 dans
Détails du produit
- Type de carburant LP
- Nombre de brûleurs 10
- Description Grill extérieur mobile
- Marque Crown Verity
- Matériau Acier inoxydable
- Contrôle de la température du brûleur Cadran
- Numéro de référence du fabricant CV-MCB-72
- Couleur Gris
- BTU 159000
Garantie
- Garantie Pièces de 1 ans et travail, 10 ans sur les brûleurs et les grilles de cuisson
Conformité et certifications
- Certifications cUL, cETL, CSA, NSF
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouteille de verity couronne, propane, capuchon de 20 Lb#5001
Article nº : B0015824
Pas encore évalué
194,95 $
1 182,00 $
Crown Verity Fork, Rôtisserie, Petit (5 »), Fa-5 (Set Of 2 avec matériel)
Article nº : B0015968
Pas encore évalué
106,95 $
Crown Verity Mobile Outdoor Grill 72 » - Propane
6646,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires