Souvent achetés ensemble
Prix : 3 209,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Batterie portable avec moins de 5 heures de temps de charge.
✓ Conçu pour alimenter un ordinateur portable / client léger, un écran LCD, des imprimantes et des scanners industriels.
✓ Parfait pour les environnements de travail où les employés se déplacent entre plusieurs zones.
Le chariot d’ordinateur portable global industriel™ alimenté par mobile avec batterie 100AH est prêt pour n’importe quel espace intérieur où avoir un poste de travail informatique portable accélérera la productivité. Idéal pour les grands entrepôts d’expédition et les centres de distribution, ce chariot mobile peut alimenter un ordinateur portable, une imprimante de codes-barres et un scanner pendant plus de 8 heures à la fois. Il suffit de brancher pour recharger au besoin. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Comprend un chariot robuste, un système d’alimentation portable de 1000 W, une poubelle et un support de poubelle
Alimentation et durée de fonctionnement: ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante industrielle et scanner pendant plus de 8 heures.
Dimensions entièrement assemblées: 24-1/4"L x 31-3/4"L x 38-3/4"H ». 145 lb
La distance entre l’étagère du milieu et l’étagère du haut est de 16,5 »
Capacité de poids: 330 lbs (110 lbs par étagère)
Spécifications de la batterie:
5 prises électriques et 2 prises USB
Acide de plomb scellée
Type de prise 115V
Puissance de sortie continue de 1000 W
Puissance de surtension de 2000 W
Banque de batteries de 12000 Wh
Température de fonctionnement: 32-95 ° F
Accessoires en option (vendus séparément) :
Bac d’imprimante coulissant - Modèle 436995BK
Plateau clavier - Modèle 436994BK
Support de scanner - Modèle 436993BK
Support de moniteur unique - Modèle 670192
La batterie n’est pas étanche
Ce chariot mobile ne peut pas charger et être utilisé en même temps.
✓ Conçu pour alimenter un ordinateur portable / client léger, un écran LCD, des imprimantes et des scanners industriels.
✓ Parfait pour les environnements de travail où les employés se déplacent entre plusieurs zones.
Le chariot d’ordinateur portable global industriel™ alimenté par mobile avec batterie 100AH est prêt pour n’importe quel espace intérieur où avoir un poste de travail informatique portable accélérera la productivité. Idéal pour les grands entrepôts d’expédition et les centres de distribution, ce chariot mobile peut alimenter un ordinateur portable, une imprimante de codes-barres et un scanner pendant plus de 8 heures à la fois. Il suffit de brancher pour recharger au besoin. Veuillez noter que les accessoires représentés dans les images de la galerie sont vendus séparément. Pour plus de détails et les options d’achat, veuillez vous référer à la liste ci-dessous.
Spécifications de la batterie:
Accessoires en option (vendus séparément) :
La batterie n’est pas étanche
Ce chariot mobile ne peut pas charger et être utilisé en même temps.
Poids &Dimensions
- Largeur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Profondeur 24-1/4 po (61,6 cm)
- Hauteur 38-3/4 po (98,43 cm)
- Poids 145 lbs (65,91 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 330 lbs (150 kg)
Détails du produit
- Temps d’exécution 8 + heures
- Assemblage requis Oui
- Puissance de sortie 1000W
- Type Panier mobile
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Type de roue Caoutchouc orientable, 2 avec freins
- Température de fonctionnement 32 - 95° F
- Banque de batteries 1200Wh
- Type de batterie Acide de plomb scellée
- Alimenté par piles Oui
- Batteries 100AH
- Description Chariot d’ordinateur portable alimenté par mobile
- Nombre de tablettes 2
- Puissance de surtension 2000W
- Type de boîtier Style libre
- Temps de recharge de la batterie <5 heures
- Marque Global Industrial
- Puissance Ordinateur portable / client léger, écran LCD, imprimante thermique et scanner
- Numéro de référence du fabricant 436997BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plateau d’imprimante coulissant pour chariots d’ordinateurs portables industriels™ mondiaux
Article nº : 436995BK
Pas encore évalué
165,95 $
Global Industrial™ MobilePro Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 1,5' Gray
Article nº : B2395849
Pas encore évalué
239,95 $
Chariot d’ordinateur portable industriel™ mondial alimenté par mobile avec batterie 100AH
3209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires