Le tableau blanc magnétique mobile double face offre deux fois plus d'espace d'écriture qu'un tableau blanc mural classique.
Nouvelles fonctionnalités de conception mises à jour :
- Quatre roulettes de 3 pouces (dont deux avec frein) facilitent le transport et la mobilité
- Un cadre plus épais et plus lourd pour une meilleure stabilité
- Renfort transversal amélioré de 1-1/2" x 2" pour une stabilité accrue
- Des molettes de serrage situées à chaque extrémité permettent de desserrer la planche et de la verrouiller solidement
Le tableau pivote à 360 degrés grâce à une charnière pivotante et se verrouille à l'emplacement de votre choix pour offrir différents angles de vision. La surface en acier peint résiste aux taches et aux traces. La hauteur totale est de 74-1/2". Le plateau sur toute la longueur permet de garder les marqueurs, les effaceurs et autres accessoires à portée de main. Cadre en acier noir thermolaqué.
Dimensions du panneau : 72" de largeur x 48" de hauteur.
Dimensions hors tout : 75" de largeur x 22-1/8" de profondeur x 77" de hauteur