Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB412684

Global Industrial Machine d'emballage robotisée mobile™, rouleau de 50,8 cm de large, hauteur d'emballage de 213,4 cm

Description du produit
✓ Emballe automatiquement les palettes de formes et de tailles variées sans nécessiter de plateau tournant.
✓ Comprend des réglages d'enroulement programmables et un contrôle de la tension du film
✓ Son profil mince prend moins de place et facilite les déplacements dans vos locaux.

Le Global Industrial La machine d'emballage sous film étirable robotisée mobile est la solution idéale pour emballer des palettes de toutes tailles, où que vous soyez dans votre entrepôt. Fabriquée en acier robuste, cette machine portable, alimentée par batterie, se déplace jusqu'à votre palette, réduisant ainsi le trafic de chariots élévateurs et éliminant le besoin de transférer des charges instables vers un poste fixe. Polyvalente, elle offre jusqu'à 8 heures d'autonomie sur une seule charge, ne présente aucune limite de poids et permet à un seul opérateur d'emballer plusieurs palettes dans différentes zones, libérant ainsi de la main-d'œuvre et augmentant la productivité. Idéale pour une utilisation dans les entrepôts, les sites de production et bien plus encore, cette unité autopropulsée est équipée de trois roues faciles à diriger, d'un panneau de commande avec écran tactile couleur, d'un chariot d'entraînement du film par courroie, d'un pare-chocs de sécurité avant et de paramètres d'emballage programmables avec contrôle de la tension du film pour un emballage efficace des charges et un minimum de déchets. Garantie limitée d'un an.

  • Il faut 70 secondes pour emballer une palette de 40" x 40" x 83".
  • Idéal pour les charges surdimensionnées, instables et non standard.
  • Les batteries au plomb-acide se chargent complètement en 8 à 10 heures.
  • Aucune capacité de poids maximale
  • Certifications : ETL et cETL
    PRIX
    $27,729.00

    1
    1
    En rupture de stock, livraison prévue vers2027
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur69 po
    Largeur46 po
    Hauteur88 po
    Capacité de chargeIllimité
    Poids706 lb
    Largeur de rouleau maximale20 po
    Diamètre maximal du rouleau10 po
    Hauteur d'enroulement maximale84 po
    Largeur minimale du rouleau20 po
    Taille du noyau3 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeEmballeuse sous film étirable semi-automatique portable
    CouleurBleu
    Hertz60 Hz
    Tension110 V
    ContrôlePanneau de commande avec écran tactile couleur
    MatérielAcier
    Taux de production250 palettes par charge
    Phase1
    Référence fabricant412684
    ProgrammableOui
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année