Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB168075

Global Industrial™ Table élévatrice mobile à ciseaux simple, plate-forme de 39" x 20", capacité de 1 100 Lb.

Description du produit
TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX MOBILE

Réduisez les risques de blessures liés au levage et aux mouvements de flexion


Cette table élévatrice à ciseaux compacte et maniable constitue une solution ergonomique et efficace pour soulever, transporter et positionner des charges lourdes. Relevez la charge à la hauteur idéale grâce à la pompe hydraulique à commande au pied. Abaissez en douceur même les charges lourdes grâce au dispositif de déverrouillage pratique actionnable du bout des doigts. Sécurité renforcée grâce aux poignées et aux surfaces des pédales en caoutchouc antidérapant. Finition par revêtement en poudre durable et résistante aux éclats. Se déplace facilement grâce à 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins) en polyuréthane. Garantie limitée de 2 ans.

PRIX PROMOTIONNEL
$1,275.00

était $1489.00
Économisez $214.00 (14%)
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
Longueur39-1/3 po
Largeur20-1/4 po
Hauteur réduite16-3/4 po
Hauteur surélevée39 po
Capacité de charge1100 lb
Poids274 lb
Diamètre de la roue6 po
Largeur de la plate-forme20 po
Longueur de la plate-forme39 po

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeTable élévatrice à ciseaux simple
CouleurBleu
Type d'ascenseurHydraulique
ContrôleÀ commande au pied
Heure des remontées mécaniques55 coups
MatériauAcier
FonctionnementManuel
Référence fabricant168075
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans