Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB954852

Global Industrial Table élévatrice mobile à ciseaux avec bac à crochet - Capacité de 500 kg (1100 lb) - Plateforme de 91 x 61 cm (36 x 24 po)

Description du produit
✓ Contrôle automatique de la vitesse de descente
✓ La pompe à pied soulève la charge en 25 coups de pédale
✓ Prend en charge jusqu'à 1 100 lb .

Ce Global Industrial La table élévatrice à ciseaux mobile ™ est la solution idéale pour lever, positionner et transporter des charges lourdes. Dotée d'un châssis en acier soudé et d'une finition peinture poudre durable, cette table élévatrice utilise une pompe à pied à faible effort pour positionner des charges jusqu'à 1 100 kg. lb À portée de main, réduisant ainsi les risques d'accidents du travail. Équipée d'une pompe hydraulique unique qui ralentit la descente en fonction du poids, cette table est idéale pour les entrepôts et autres environnements de production. Montée sur quatre roulettes en polyuréthane, elle se déplace facilement dans vos locaux et comprend un bac de rangement pratique pour transporter aisément les pièces. Garantie limitée de 2 ans.

  • Poignée en caoutchouc antidérapante
  • Roulettes en polyuréthane de 5 pouces (2 pivotantes et 2 fixes)
  • PRIX
    $1,049.00

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur35-1/2 po
    Largeur23-1/2 po
    Hauteur abaissée11-3/4 po
    Hauteur surélevée36 po
    Capacité de charge1100 lb
    Poids287 lb
    Diamètre de la roue5 po
    Largeur de la plateforme24 po
    Longueur de la plateforme36 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Matériau de rouepolyuréthane
    TypeTable élévatrice à ciseaux simple
    CouleurBleu
    Type d'ascenseurHydraulique
    ContrôleActionné au pied
    Temps de levage25 coups
    MatérielAcier
    OpérationManuel
    Référence fabricant954852
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie2 année