TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX MOBILE
Réduisez les risques de blessures liés au levage et aux mouvements de flexion
Cette table élévatrice à ciseaux compacte et maniable constitue une solution ergonomique et efficace pour soulever, transporter et positionner des charges lourdes. Relevez la charge à la hauteur idéale grâce à la pompe hydraulique à commande au pied. Abaissez en douceur même les charges lourdes grâce au dispositif de déverrouillage pratique actionnable du bout des doigts. Sécurité renforcée grâce aux poignées et aux surfaces des pédales en caoutchouc antidérapant. Finition par revêtement en poudre durable et résistante aux éclats. Se déplace facilement grâce à 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes (avec freins) en polyuréthane. Garantie limitée de 2 ans.
Global Industrial
Référence :WB168076
Global Industrial Table élévatrice à ciseaux mobile, capacité de 1 650 lb – à ciseaux simple – plate-forme 39 x 20
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$1,069.00était $1335.00
Économisez $266.00 (20%)
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
| Longueur | 39-1/3 po |
| Largeur | 20-1/4 po |
| Hauteur réduite | 16-3/4 po |
| Hauteur surélevée | 39 po |
| Capacité de charge | 1650 lb |
| Poids | 282 lb |
| Diamètre de la roue | 6 po |
| Largeur de la plate-forme | 20 po |
| Longueur de la plate-forme | 39 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Matériau des roues | Polyuréthane |
| Type | Table élévatrice à ciseaux simple |
| Couleur | Bleu |
| Type d'ascenseur | Hydraulique |
| Contrôle | À commande au pied |
| Heure des remontées mécaniques | 65 coups |
| Matériau | Acier |
| Fonctionnement | Manuel |
| Référence fabricant | 168076 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 ans |