Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB168073

Global Industrial™ Table élévatrice à ciseaux mobile, plate-forme de 27" de long sur 17" de large, capacité de 330 Lb.

Description du produit
✓ Des charges allant jusqu'à 330 lb sont soulevées de 10" à 29"
✓ Une pompe hydraulique à commande au pied permet de relever la plate-forme
✓ Le levier de déverrouillage situé sur la poignée permet d'abaisser le dispositif de levage en douceur

Cette table élévatrice à ciseaux simple « Global Industrial ™ Mobile », à commande manuelle, constitue une solution ergonomique et efficace pour soulever, transporter et positionner des charges lourdes. Fabriquée en acier de forte épaisseur, cette table élévatrice utilise une pompe hydraulique à commande au pied pour positionner des charges allant jusqu’à 330 lb. à portée de main, réduisant ainsi le risque d’accidents du travail, notamment les entorses. Elle se déplace facilement dans vos locaux grâce à ses roulettes en polyuréthane et est équipée d’une poignée antidérapante en caoutchouc et d’une pédale. Garantie limitée de 2 ans.

  • La plateforme mesure 17" x 27"
  • La finition par thermolaquage résiste aux éclats, aux rayures et à la corrosion
  • Roulettes en polyuréthane de 4", dont 2 pivotantes avec freins et 2 fixes
  • Poignée rabattable incluse pour un rangement compact et discret
  • Aucun montage nécessaire
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $426.30

    était $609.00
    Économisez $182.70 (30%)
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
    Longueur27-1/3 po
    Largeur17-1/2 po
    Hauteur réduite10 po
    Hauteur surélevée29 po
    Capacité de charge330 lb
    Poids102 lb
    Diamètre de la roue4 po
    Largeur de la plate-forme17 po
    Longueur de la plate-forme27 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeTable élévatrice à ciseaux simple
    CouleurBleu
    Type d'ascenseurHydraulique
    ContrôleÀ commande au pied
    Heure des remontées mécaniques20 coups
    MatériauAcier
    FonctionnementManuel
    Référence fabricant168073
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie2 ans