Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB168074

Global Industrial™ Table élévatrice mobile à ciseaux simple, plate-forme de 32" x 19", capacité de 550 Lb.

Description du produit
✓ Réduit le risque de blessure lié au fait de soulever des charges et de se pencher
✓ Un système pratique de déverrouillage au doigt permet d'abaisser lentement les charges lourdes
✓ Prend en charge jusqu’à 550 lb.

Cette table élévatrice à ciseaux mobile « Global Industrial » ™ constitue une solution ergonomique et efficace pour soulever, positionner et transporter des charges lourdes. Fabriquée en acier résistant, cette table élévatrice utilise une pompe hydraulique à commande au pied pour positionner des charges allant jusqu’à 550 lb à hauteur de main, réduisant ainsi le risque d’accident du travail. Elle se déplace facilement dans vos locaux grâce à ses quatre roulettes en polyuréthane et est équipée d’une poignée antidérapante en caoutchouc et d’une pédale. Garantie limitée de 2 ans.

  • Finition par revêtement en poudre résistante aux éclats
  • Se déplace facilement grâce à ses roulettes en polyuréthane (2 pivotantes et 2 fixes)
  • Longueur de la plate-forme : 32-1/3"


  • PRIX PROMOTIONNEL
    $559.00

    était $799.00
    Économisez $240.00 (30%)
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
    Hauteur réduite12-1/8 po
    Hauteur surélevée35 po
    Capacité de charge550 lb
    Poids171 lb
    Diamètre de la roue5 po
    Largeur de la plate-forme19 po
    Longueur de la plate-forme32 po

    Détails du produit

    Montage requisNon
    Matériau des rouesPolyuréthane
    TypeTable élévatrice à ciseaux simple
    CouleurBleu
    Type d'ascenseurHydraulique
    ContrôleÀ commande au pied
    Heure des remontées mécaniques28 coups
    MatériauAcier
    FonctionnementManuel
    Référence fabricant168074
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie2 ans