Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB706669BK

Global Industrial™ Armoire informatique mobile, noire, à monter

Description du produit
Armoire de sécurité mobile pour ordinateurs Global Industrial™, noire

Cette armoire en acier sécurisée empêche le vol de données et le vandalisme en limitant l'accès à l'ordinateur, à l'écran et au clavier. Le compartiment supérieur est équipé d'une vitre en acrylique résistante aux chocs, d'une porte verrouillable entièrement rétractable et peut accueillir des écrans LCD ou CRT d'une diagonale maximale de 21 pouces. Le tiroir à clavier verrouillable coulissant et la tablette du compartiment inférieur à hauteur réglable s'ouvrent entièrement sur des glissières à roulements à billes. Le compartiment inférieur dispose de portes d'accès avant et arrière verrouillables. Roulettes pivotantes robustes de 5 pouces (dont 2 verrouillables). Les compartiments supérieur et inférieur sont dotés de persiennes pour réduire l'accumulation de chaleur et comprennent des passages pratiques pour la gestion des câbles. Toutes les portes sont à clé identique. Kit de ventilateur en option Le cordon d'alimentation de 5'L permet de réduire l'accumulation de chaleur. Commandez un ventilateur pour chaque armoire supérieure, inférieure et côté processeur. Le châssis supérieur se compose de : panneaux de calibre 24, plateau coulissant pour clavier/souris de calibre 19. Le châssis inférieur se compose de : porte et cadre de porte de calibre 23, panneaux latéraux et de fond de calibre 23, tiroirs d'une épaisseur de calibre 20. Finition résistante par revêtement en poudre. Montage facile.

Dimensions :
  • Intérieur du compartiment supérieur : 24-1/4" de largeur x 21-3/4" de profondeur x 21" de hauteur
  • Intérieur du compartiment inférieur : 20-3/4" de largeur x 21" de profondeur x 23-1/4" de hauteur
  • Tiroir coulissant verrouillable pour clavier : 19-1/2" de largeur x 17-3/4" de profondeur x 4-1/4" de hauteur
  • Dimensions de l'ouverture de la fenêtre : 14 3/4" de largeur x 15 3/4" de hauteur
  • Dimensions totales : 24-1/2" de largeur x 22-1/2" de profondeur x 60-3/8" de hauteur
  • Capacité de charge totale : 175 lb.
  • Capacité de charge du plateau pour clavier : 40 lb.
Accessoires en option (vendus séparément) :
  • Kit d'étagères latérales (lot de 2) : Réf. 237368BK
  • Kit de ventilation CA : réf. 249189, à commander à raison d'un par armoire
  • Plateau coulissant pour souris : Réf. 273113
  • Armoire latérale pour processeur : Réf. 253700BK
Remarque : Il n'est pas possible d'installer à la fois l'étagère latérale et le meuble latéral pour le processeur du même côté de l'armoire informatique.

PRIX
$799.00
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
Largeur24-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur60-3/8 po
Taille maximale de l'écran21 pouces de diagonale

Détails du produit

Montage requisOui
TypeArmoire informatique mobile
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (dont 2 avec frein)
Type de boîtierÉcran et processeur
Écran d'affichageÉcrans CRT ou LCD
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Référence fabricant706669
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an