Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB239115BL

Global Industrial™ Armoire informatique mobile à écran LCD, bleue, à monter

Description du produit
✓ Conçu pour les écrans d'une diagonale maximale de 24 pouces
✓ Fenêtre en acrylique avec cadre en acier revêtu par poudrage de calibre 20
✓ Tiroir à clavier et portes d'accès avant et arrière verrouillables

Idéal pour les entreprises tenues de se conformer aux normes PCI (Payment Card Industry), le meuble informatique mobile à écran LCD « Global Industrial » bleu, livré en kit, est conçu pour sécuriser les unités centrales, les écrans plats 24 pouces, les imprimantes et les périphériques, afin de protéger votre matériel informatique et vos données contre les risques physiques, le vandalisme et le piratage. Ce meuble peut également être utilisé sur les chantiers de construction, dans les sites de production et les installations industrielles, ou dans les lieux publics. Le compartiment verrouillable destiné aux écrans est doté d’une vitre en acrylique incassable encadrée d’acier de calibre 20 ; cette vitre est amovible pour permettre l’utilisation d’écrans tactiles. Le compartiment inférieur, équipé de portes d’accès verrouillables à l’avant et à l’arrière, accueille les imprimantes et les périphériques. Une gamme d’accessoires en option, disponibles séparément, vous permet de personnaliser le chariot en fonction de vos besoins spécifiques. Montage requis. Garantie limitée d’un an.

  • La finition par thermolaquage bleu est résistante aux rayures et à la corrosion
  • Surface d'écriture inclinée de 24-1/2" de largeur x 13" de profondeur pour plus de confort
  • Deux compartiments de rangement de 11" de largeur sur 9" de profondeur permettent de ranger de petits objets et des papiers
  • Plateau-clavier coulissant à serrure à clé
  • Tablette pour imprimante réglable en hauteur, coulissant entièrement sur des glissières à roulements à billes en acier
  • Le compartiment inférieur est équipé de portes avant et arrière verrouillables
  • Les ouvertures de gestion des câbles permettent de maintenir les câbles et les fils en place
  • Panneaux arrière à persiennes permettant de réguler la chaleur
  • Quatre roulettes pivotantes de 5 pouces, dont deux avec frein
  • Compartiment supérieur : 24" de largeur x 9" de profondeur x 19-1/4" de hauteur ; compartiment inférieur : 20-3/4" de largeur x 21" de profondeur x 23-1/4" de hauteur
  • Accessoires en option : kit d'étagère latérale, kit de ventilateur à courant alternatif, plateau coulissant pour souris, compartiment latéral pour unité centrale. L'étagère latérale et le compartiment latéral pour unité centrale ne peuvent pas être installés du même côté du boîtier.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $598.00

    était $629.00
    Économisez $31.00 (5%)
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
    Largeur24-1/2 po
    Profondeur22-1/2 po
    Hauteur62-3/4 po
    Taille maximale de l'écran24 pouces de diagonale

    Détails du produit

    Montage requisOui
    TypeArmoire informatique mobile
    CouleurBleu
    Alimenté par batterieNon
    RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (dont 2 avec frein)
    Type de boîtierÉcran et processeur
    Écran d'affichageÉcrans LCD
    MatériauAcier
    Type de constructionNon assemblé
    DescriptionArmoire informatique LCD sécurisée et mobile
    Référence fabricant239115
    VerrouillableOui
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an