Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB239115CBK

Global Industrial™ Meuble informatique mobile à écran LCD, ensemble complet, noir

Description du produit
Ensemble complet d'armoire de sécurité mobile pour écran LCD Global Industrial™, noir, à monter

Cette armoire informatique robuste en acier est conçue pour accueillir des écrans plats LCD d'une diagonale maximale de 24 pouces ; elle est idéale pour les environnements de travail nécessitant une protection contre les risques extérieurs ou les actes de vandalisme. Elle est parfaite pour une utilisation sur les chantiers, dans les usines ou dans les lieux publics. Toutes les ouvertures se verrouillent à l'aide d'une même clé, garantissant ainsi une sécurité fiable. Le compartiment verrouillable destiné à l'écran est doté d'une vitre résistante aux chocs, encadrée d'acier robuste de calibre 20. Le panneau vitré est amovible, ce qui permet d'accéder facilement à écrans tactiles. Ce meuble informatique est équipé d'une surface d'écriture inclinée très pratique et de deux compartiments de rangement pouvant accueillir des documents au format 8-1/2" x 11". Le plateau pour clavier et souris ainsi que l'étagère pour imprimante réglable en hauteur coulissent entièrement sur des glissières à roulements à billes en acier. Le compartiment inférieur est doté de portes à l'avant et à l'arrière. Des ouvertures sont prévues partout pour le passage des câbles. Les panneaux arrière sont perforés pour favoriser la dissipation de la chaleur. Se déplace facilement grâce à 5" de roulettes pivotantes industrielles (dont 2 avec freins). Finition thermolaquée. Un ventilateur muni d’un cordon d’alimentation de 5'L réduit l’accumulation de chaleur. Livré prêt pour une installation rapide et facile.

Le lot comprend :
  • (1) Armoire informatique de comptoir à écran LCD
  • (1) Armoire à verrouillage par le bas
  • (2) Tablettes latérales
  • (2) Ventilateurs pour la ventilation
  • (1) Plateau coulissant pour souris
  • (1) Multiprise parasurtenseur à 6 prises
Dimensions :
  • Intérieur du compartiment supérieur : 24" de largeur x 9" de profondeur x 19-1/4" de hauteur
  • Dimensions intérieures du compartiment inférieur : 20 3/4" de largeur x 21" de profondeur x 23 1/4" de hauteur
  • Tiroir coulissant verrouillable pour clavier : 19-1/2" de largeur x 17-3/4" de profondeur x 2-1/4" de hauteur
  • Dimensions hors tout : 48-1/2" de largeur x 22-1/2" de profondeur x 62-3/4" de hauteur
  • Compartiments de rangement 11" de largeur x 9" de profondeur
  • Plan de travail : 24-1/2" de largeur x 13" de profondeur
  • Ouverture de la fenêtre du moniteur : 18-1/2" de largeur x 15" de hauteur


PRIX PROMOTIONNEL
$826.00

était $895.00
Économisez $69.00 (8%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48-1/2 po
Profondeur22-1/2 po
Hauteur62-3/4 po
Taille maximale de l'écran24 pouces de diagonale

Détails du produit

Montage requisOui
TypeArmoire informatique mobile
CouleurNoir
Alimenté par batterieNon
RoulettesRoulettes pivotantes de 5 pouces (dont 2 avec frein)
Type de boîtierÉcran et processeur
Écran d'affichageÉcrans LCD
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
DescriptionArmoire informatique LCD sécurisée et mobile (ensemble)
Référence fabricant239115CBK
VerrouillableOui
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an