Cette armoire informatique robuste en acier est conçue pour accueillir des écrans plats LCD jusqu'à 24 pouces de diagonale et est idéale pour les environnements de travail nécessitant une protection contre les risques extérieurs et le vandalisme. Parfaite pour une utilisation sur les chantiers, dans les usines ou dans les lieux publics. Toutes les ouvertures se verrouillent avec la même clé pour une sécurité optimale. Le compartiment verrouillable pour écran comprend une fenêtre incassable encadrée d'acier robuste de calibre 20. Le panneau de la fenêtre est amovible pour un accès facile. Moniteurs à écran tactile. Ce meuble informatique est équipé d'une surface d'écriture inclinée et de deux compartiments de rangement pour feuilles A4 (21 x 29,7 cm). Le plateau pour clavier/souris et l'étagère pour imprimante, réglable en hauteur, sont entièrement extensibles grâce à des glissières à billes en acier. Le compartiment inférieur possède des portes à l'avant et à l'arrière. Des ouvertures permettent la gestion des câbles. Les panneaux arrière sont ventilés pour une meilleure dissipation de la chaleur. Le meuble se déplace facilement grâce à ses roulettes pivotantes industrielles de 12,7 cm (dont deux avec freins). Finition peinture époxy. Un ventilateur avec cordon d'alimentation de 1,5 m réduit l'accumulation de chaleur. Livré prêt à être installé rapidement et facilement.
L'ensemble comprend :
- (1) Armoire informatique de comptoir LCD
- (1) Armoire de verrouillage inférieure
- (2) Étagères latérales
- (2) Ventilateurs de ventilation
- (1) Plateau coulissant pour souris
- (1) Multiprise parafoudre à 6 prises
- Dimensions intérieures du compartiment supérieur : 61 cm (L) x 23 cm (P) x 49 cm (H)
- Dimensions intérieures du compartiment inférieur : 52,7 cm (L) x 53,3 cm (P) x 59,1 cm (H)
- Tiroir coulissant verrouillable pour clavier 49,5 cm (L) x 45,1 cm (P) x 5,7 cm (H)
- Dimensions totales : 123,2 cm (L) x 57,2 cm (P) x 159,8 cm (H)
- Compartiments à casiers 11 po L x 9 po P
- Surface de travail 62,2 cm (L) x 33 cm (P)
- Ouverture de la fenêtre du moniteur : 18-1/2 po L x 15 po H