Souvent achetés ensemble
Prix : 575,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Ce bureau de magasin mobile à base ouverte est parfait pour les entrepôts ainsi que pour les zones d’expédition et de réception. La surface de travail robuste renforcée par canal d’acier de 14 ga mesure 34-1/2"W x 30"D et combat la fatigue avec des réglages de hauteur de 38 » à 42-1/2"H par incréments de 1-1/2 ». Sa surface de travail a une pente de 2 « de l’arrière au bord avant. Le bureau dispose d’un riser de casier qui mesure 12 « D x 7-3/ 4 » H et contient des fournitures et / ou un écran d’ordinateur de toute taille. Le tiroir sous la surface de travail glisse facilement sur les glissières de roulement à billes en acier. Il comprend un verrou de cylindre pour un stockage sécurisé et mesure 22-3/4 « W x 15-3/4"D x 4-1/2"H. Une étagère inférieure de 15"D est incluse. Ses trous d’élimination duplex électriques offrent un moyen pratique de fixer une extension électrique pour un accès facile à l’énergie électrique. La prise se vissent facilement sur le côté du bureau de magasin. Aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire. Un pivot de 3 pouces avec 2 roulettes de verrouillage est fourni pour une mobilité facile. Le bureau a une finition de couche de poudre bleue durable, et il est facile à assembler.
Poids &Dimensions
- Largeur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 38 - 42-1/2 in
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Surface d’écriture En pente
- Nombre de tablettes Bas 1
- Type Jambe ouverte mobile
- Nombre de compartiments 4
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Compartment, Tiroir, Knockout Outlet, Étagère
- Numéro de référence du fabricant 254635CBL
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Pièces de rechange
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industrial™ Flat Surfaced Mobile Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
Article nº : 319355CBL
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
599,00 $
comparer les élémentsGlobal Industrial™ Sloped Mobile Shop Desk w / Pigeonhole Riser, 34-1/2"W x 30"D, Bleu
575,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange