Cette raboteuse robuste offre performance et excellent rapport qualité-prix, avec des fonctionnalités de série absentes des autres machines de sa catégorie. Son puissant moteur de 5 CV et sa capacité de rabotage de 20 pouces lui permettent de venir à bout des travaux les plus exigeants. Le port d'aspiration de 127 mm (5 pouces) se raccorde facilement à tout système d'aspiration de poussière. La tête de coupe est équipée de quatre couteaux en acier rapide et tourne à 5 000 tr/min, réalisant 20 000 coupes par minute. Les doigts anti-recul et la barre de pression, situés à proximité immédiate de la tête de coupe, garantissent une finition exceptionnelle. Le bâti, la table et la tête, en fonte massive, sont conçus pour une production intensive. Le réducteur à bain d'huile à deux vitesses transmet toute la puissance aux galets d'entraînement et permet des changements de vitesse rapides à 73 et 9,5 m/min (24 et 31 pi/min). Il est possible de passer à quatre vitesses grâce à l'engrenage fourni, pour des vitesses inférieures de 49 et 61 m/min (16 et 20 pi/min). Les galets d'entrée ondulés et les galets de sortie à rainures fines assurent une alimentation régulière. La table en fonte, rectifiée et polie avec précision, repose sur quatre colonnes en acier, offrant un support optimal pour les pièces de grande taille. Les rallonges robustes en fonte garantissent une coupe nette et précise.
Caractéristiques: - jauge de réglage de couteau
- Moteur de 5 CV et capacité de rabotage de 20 pouces pour les travaux intensifs
- Armoire de base entièrement fermée avec roulettes intégrées pour une mobilité optimale en atelier
- Une table en fonte avec rallonges crée une grande surface de travail de 55,5 x 20 pouces.
- Quatre vitesses d'avance (24 et 31 FPM, 16 et 20 FPM avec changement de vitesse) offrent une grande polyvalence.
- Les rouleaux d'entraînement et la tête de coupe sont supportés par un ensemble de tête entièrement en fonte pour une rigidité accrue.
- Le fonctionnement en 460 V nécessite un interrupteur magnétique supplémentaire de 460 V : 209-5016E
- Couteaux à une seule lame
- orifice de poussière de 5 pouces de diamètre