Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Powermatic

Référence :WBB57940

Référence fabricant : PM9-1791315

Raboteuse Powermatic PM9-1791315, modèle 209HH-1, 5 HP, monophasée, 230 V, 20 pouces, équipée d'une tête de coupe hélicoïdale Byrd Shelix

Description du produit
Cette raboteuse à usage intensif allie performances et rapport qualité-prix, et est dotée de nombreuses fonctionnalités de série que l'on ne retrouve pas sur d'autres machines de sa catégorie. Son puissant moteur de 5 HP et sa capacité de rabotage de 20 permettent de venir à bout des travaux les plus exigeants. La tête de coupe hélicoïdale assure un fonctionnement plus silencieux et une finition plus fine que les systèmes conventionnels, et les inserts de lame à quatre faces s'enclenchent d'eux-mêmes sans nécessiter de gabarit de réglage. Le raccord d'aspiration de 5" se connecte facilement à n'importe quel dépoussiéreur. Les doigts anti-rebond et la barre de pression sont situés à proximité immédiate de la tête de coupe pour une finition exceptionnelle. La base, la table et la tête en fonte massive sont conçues pour la production. La boîte de vitesses à bain d'huile à 2 vitesses transmet toute la puissance aux rouleaux d'alimentation et permet des changements de vitesse rapides à 24 et 31 FPM. La boîte de vitesses peut être convertie en version à 4 vitesses à l’aide du pignon fourni afin de fonctionner à des vitesses plus faibles de 16 et 20 pieds par minute. Les rouleaux d’alimentation ondulés et les rouleaux de sortie à rainures fines garantissent une avance régulière. La table en fonte, rectifiée et polie avec précision, repose sur quatre colonnes en acier qui lui offrent un soutien suffisant pour les pièces de grande taille. Les ailes d’extension en fonte épaisse assurent une coupe plane et régulière.

Caractéristiques :

  • La tête de coupe hélicoïdale Byrd® SHELIX®, dotée de 100 plaquettes de coupe, offre une coupe plus fluide et plus silencieuse, ainsi qu’une finition plus soignée que les systèmes classiques.
  • Moteur de 5 HP et capacité de rabotage de 20, pour les travaux intensifs
  • Meuble bas entièrement fermé, équipé de roulettes intégrées pour faciliter son déplacement dans l'atelier
  • Cette table en fonte avec rallonges offre un vaste plan de travail de 55-1/2 x 20 pouces
  • Quatre vitesses d'avance — 24 et 31 FPM, 16 et 20 FPM avec changement de rapport — garantissent une grande polyvalence
  • Les rouleaux d'alimentation et la tête de coupe sont soutenus par un ensemble de tête entièrement en fonte, garantissant ainsi une grande rigidité
  • Équipement de série :
  • Orifice de sortie de poussière de 5 de diamètre
  • Tables à rallonge en fonte
PRIX
$10,879.00

Ce produit sera bientôt réapprovisionné

Prévenez-moilorsque ce produit sera de nouveau disponible
Rupture de stock, veuillez revenir bientôt.
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Profondeur maximale de coupe32 po
Largeur maximale de rabotage20 po
Diamètre de la tête de coupe3-3/16 po
Longueur minimale de rabotage6-3/4 po
Dimensions de la table (L x l)25-3/4 × 20 pouces
Profondeur de coupe maximale sur toute la largeur32 po
Vitesse d'avance24/31 et 16/20 (avec changement de vitesse) pieds/minute
Épaisseur maximale de rabotage8 po
Diamètre du raccord de dépoussiérage5 po

Détails du produit

Débite d'air minimal requis pour le dépoussiérage (en CFM)900 CFM
Tension pré-câblée230 V
Phase1
Référence fabricantPM9-1791315
Puissance du moteur (en chevaux-vapeur)5 HP
Vitesse de la tête de coupe5000 rpm
MarquePowermatic
TypeRaboteuse
Nombre de lames ou de plaquettes100
Intensité28 A
Coups par minute20000
StyleSur pied
Type de tête de coupeInserts hélicoïdaux
Tension230 V

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationsCertifié CSA