Prix : 10 009,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce planeur lourd offre des performances et de la valeur, chargé avec des caractéristiques standard introuvables sur d’autres machines de sa catégorie. Le puissant moteur 5HP et la capacité de planification 20 s’occuperont du travail le plus exigeant. La tête de coupe hélicoïdale offre un fonctionnement plus silencieux et une finition plus fine que les systèmes conventionnels, et le couteau à quatre côtés s’insère s’asseoir sans avoir besoin d’une jauge de mise en place. Le port de poussière de 5 po se connecte facilement à n’importe quel collecteur de poussière. Les doigts anti-kickback et la barre de pression sont situés à proximité de la tête de coupe pour une finition exceptionnelle. La base en fonte solide, la table et la tête sont conçues pour la production. La boîte de vitesses de bain à 2 rapports à 10 rapports d’huile transmet toute la puissance pour alimenter les rouleaux et facilite les changements de vitesse rapide à 24 et 31 FPM. La boîte de vitesses peut être changée à 4 vitesses avec l’engrenage inclus pour exécuter des vitesses inférieures de 16 et 20 FPM. L’alimentation ondulée et les rouleaux d’alimentation fine de rainure assurent une alimentation lisse. Le sol de précision et la table en fonte polie monte sur quatre colonnes d’acier lui donnant beaucoup de soutien pour la pièce plus grande. Les ailes lourdes d’extension en fonte assurent une coupe plate et lisse.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La tête de coupe helical Byrd® SHELIX® avec 100 inserts de couteau offre une coupe plus lisse et plus silencieuse et une finition plus fine que les systèmes conventionnels
- Moteur 5HP et capacité de planification 20 pour les travaux lourds
- Armoire de base entièrement fermée avec roulettes intégrées pour la mobilité des magasins
- Table en fonte avec extensions crée une grande zone de travail 55-1/2 x 20 »
- Quatre vitesses d’alimentation - 24 et 31 FPM, 16 et 20 FPM avec changement de vitesse - offrent une polyvalence
- Rouleaux d’alimentation et tête de coupe soutenues par l’assemblage complet de tête de fonte pour la rigidité
- Le fonctionnement de 460V nécessite un commutateur magnétique supplémentaire de 460V : 209-5016E
- Byrd® cutterhead héliique avec inserts de couteau
- Port de poussière de 5 diamètres
Poids &Dimensions
- Épaisseur maximale de rabotage 8 in (20,32 cm)
- Longueur minimale de rabotage 6-3/4 po (17,15 cm)
- Taille de la table (L x L) 25-3/4 X 20 po
- Profondeur de coupe maximale 3/32 en
- Diamètre de la tête de coupe 3-3/16 po (8,1 cm)
- Largeur maximale de rabotage 20 in (50,8 cm)
- Profondeur de coupe maximale sur toute la largeur 3/32 en
- Taux d’alimentation 24/31 & 16/20 (W / Changement de vitesse) ft / min
- Diamètre du port de poussière 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Coupes par minute 20000
- Ampérage 14/7 A
- Nombre de couteaux ou d’inserts 100
- Type Raboteuse
- Puissance moteur 5 HP
- Style Floorstanding
- Vitesse de la tête de coupe 5000 rpm
- Tension 230 V
- Phase 3
- Dépoussiérage Mininum CFM requis 900 CFM
- Type de tête de coupe Inserts hélicoïdaux
- Marque Powermatic
- Tension précâblée 230 V
- Numéro de référence du fabricant 1791316
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Powermatic 1791316 Modèle 209HH-3 5HP 3-Phase 230V 20 » Planer W/ Byrd Shelix Helical Cutterhead
10009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires