Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



RIDGID

Référence :WBB329677

Référence fabricant : 32975

Coupe-tubes Ridgid® modèle n° 103 pour espaces restreints, capacité de 1/8" à 5/8".

Description du produit
Spécialement conçue pour une utilisation dans les espaces restreints sur des tubes de petit diamètre en cuivre dur et mou, aluminium, laiton et plastique ; les rouleaux comportent des rainures pour des coupes au plus près du bord évasé. Le carter de coulisseau et de roue, robuste et léger, ainsi que la grande molette de réglage de la vis d'avance moletée, permettent un contrôle aisé de la pression de coupe pour des coupes nettes. Les modèles 117 et 118 sont équipés d'une molette d'avance automatique qui coupe automatiquement après un seul serrage de la molette. Le modèle 117 dispose d'une molette spéciale facilitant le serrage de la vis d'avance.

PRIX
$39.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.2 lb
Taille du tuyau/tube1/8" - 5/8"
Capacité de coupe1/8 po (min), 5/8 po (max) po

Détails du produit

Type de coupeDécoupe de roue
Direction de coupeDroit
MécanismeVis réglable
ApplicationAluminium, laiton, cuivre, plastique
Série103
Matériaux pour outilsAluminium, laiton, cuivre, plastique
Type de poignéeBouton à vis
Roue standardE-3469
ComprendRoue E-3469
DescriptionCoupe-tubes pour espaces restreints
Quantité par paquet6
Référence fabricant32975
Nombre de roues1
MarqueRIDGID

Garantie

GarantieDurée de vie