Coupe-tubes Ridgid® modèle n° 117 pour espaces restreints, capacité de 3/16" à 15/16".
Spécialement conçue pour une utilisation dans les espaces restreints sur des tubes de petit diamètre en cuivre, aluminium, laiton et plastique (durs et souples), cette scie circulaire est équipée de galets rainurés pour des coupes au plus près du bord. Son bâti robuste et léger, composé d'un chariot et d'une roue dentée, ainsi que sa large molette de réglage de la pression de coupe, permettent un contrôle précis et des coupes nettes. Les modèles 117 et 118 sont dotés d'une roue de coupe à avance automatique qui coupe automatiquement après un seul serrage de la molette. Le modèle 117 possède une molette spéciale facilitant le serrage de la vis d'avance.
Coupe-tubes Ridgid®97787, modèle n° 117, pour espaces restreints, capacité de 3/16" à 15/16".
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$55.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 0.4 lb |
| Taille du tuyau/tube | 3/16" - 15/16" |
| Capacité de coupe | 3/16 po (min), 15/16 po (max) po |
Détails du produit
| Type de coupe | Découpe de roue |
| Direction de coupe | Droit |
| Mécanisme | Vis réglable |
| Application | Aluminium, laiton, cuivre, plastique |
| Série | 117 |
| Matériaux pour outils | Aluminium, laiton, cuivre, plastique |
| Type de poignée | Bouton à vis |
| Roue standard | E-3469 |
| Comprend | Roue E-3469 |
| Description | Coupe-tubes pour espaces restreints |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 97787 |
| Nombre de roues | 1 |
| Marque | RIDGID |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |