Prix : 8 089,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conception compacte et légère. Logement en aluminium d'une seule pièce. Deux poignées de transport faciles à utiliser. Cintre intégral d'interrupteur de pied. Moteur et transmission puissants. Par l'huile de tête de matrice. Contrôle réglable du débit d'huile. Approuvé par l'ASC aux normes CSA et UL (115V seulement) Caractéristiques Capacité de tuyau: 1/4"-1 1/2" (6mm-37mm). Capacité de boulon : Boulon : 5/16"-1" (6mm-25mm). Moteur: 1/2 HP moteur universel 50/60 Hz. Contrôle moteur: ON/OFF commutateur de service lourd et commutateur intégral pour le pied. Vitesse de rotation : opération de main droite de 44 tr/min. Chuck avant : Type de marteau avec inserts remplaçables de mâchoire d'action de bascule. Dispositif de centrage arrière : action Cam. Cutter: Modèle 732. Reamer: Modèle 344, 1/4"-1 1/2". Huile: Par la tête de matrice réglable. Pompe : flux constant d'auto-amorçage, type gerotor. Standard Equipment One (1) No. 811A Quick Opening Die Head. Un (1) Ensemble 1/2"-3/4" Universal Alloy NPT Dies. Un (1) Set 1"-1 1/2" Universal Alloy NPT Dies. Un (1) No. 732 Cutter avec la roue de coupe. Un (1) No 344 Five Fluted Reamer 1/4"-1 1/2". Un (1) Gallon Nu-Clear Oil.
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube 1/2 (TNP) (Min), 1 1/2 dans (TNP) (Max)
- Poids 107,9 lbs (49,05 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 1/2 (TNP) (Min), 1 1/2 dans (TNP) (Max)
- Tension 120 V
- Description Machine à fileter NPT
- Comprend 811A Die Head, Dies, Reamer, Cutter, Cutter Wheel, Huile
- Capacité de puissance 1/2 hp (Max)
- Type Machine de threading de puissance
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 44 tr/min
- fréquence 60 Hz
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 61142
- Rotations par minute 44 tr/min
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® foncé huile de coupe, 1 Gallon
Article nº : B327341
Pas encore évalué
47,95 $
RIDGID® Modèle 72332 #4 manuels graisseur seulement
Article nº : B327654
Pas encore évalué
349,95 $
RIDGID® Modèle no 1215 Threading Machine, Npt, 115V, 60 Hz, 1/2" - 1-1/2"
8089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires