Prix : 20 159,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle n° 1224 Filetage Machine, TNP, 120 v, 60 Hz, 1/2"-4 »
Modèle Threading Machine Threads 1224 1/4" 2- » tube à 36 tr/min et 2 1/2 «-4 » à 12 tr/min. Les threads 1224 une large gamme de tuyaux dont noir, galvanisé et plastifié pipe, ensemble avec l’acier inoxydable, IMC et gaine paroi épaisse, comme ainsi que la tige jusqu'à 30 Rockwell C. Un moteur à induction assure des niveaux sonores bien dans les limites fixées par les autorités de régulation. Un condensateur de démarrage spécial / moteur condensateur-run permet le 1224 enfiler une gamme complète de matériel où la chute de tension est vécue. 1/4"-2 » tête de filière universelle ; 2 1/2"-4 » fuyant la tête de filière permet de couper des filets NPT/NPSM ou BSPT/BSPP coniques ou droites. Lubrification constante et correcte des matrices et des pièces à usiner avec huilage grâce à tête. Approuvé par la CSA.
Modèle Threading Machine Threads 1224 1/4" 2- » tube à 36 tr/min et 2 1/2 «-4 » à 12 tr/min. Les threads 1224 une large gamme de tuyaux dont noir, galvanisé et plastifié pipe, ensemble avec l’acier inoxydable, IMC et gaine paroi épaisse, comme ainsi que la tige jusqu'à 30 Rockwell C. Un moteur à induction assure des niveaux sonores bien dans les limites fixées par les autorités de régulation. Un condensateur de démarrage spécial / moteur condensateur-run permet le 1224 enfiler une gamme complète de matériel où la chute de tension est vécue. 1/4"-2 » tête de filière universelle ; 2 1/2"-4 » fuyant la tête de filière permet de couper des filets NPT/NPSM ou BSPT/BSPP coniques ou droites. Lubrification constante et correcte des matrices et des pièces à usiner avec huilage grâce à tête. Approuvé par la CSA.
- Caractéristiques :
- Modèle no 1224 enfilage avec pédale de commande.
- Un seul n° 714 (914) 2 1/2"-4 » reculant la tête de filière à ouverture automatique.
- Un seul n° 711 (911) 1/4" 2- » universal tête de filière à ouverture automatique.
- Une valeur 1/2"-3/4 » filières en alliage universel.
- Une valeur universelle en alliage dies 1"- 2".
- Une valeur 2 1/2"-4 » 1224 meurt à grande vitesse.
- Un couteau n ° 764.
- Un alésoir n° 744.
- Une roue de coupe F-229 secours.
- Huile Nu-Clear un gallon.
- Trois écrous à ailettes.
- Un 3/4" combinées.
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube 1/2 (TNP) (Min), 4 (TNP) (Max)
- Poids 490 lbs (222,73 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 1/2 (TNP) (Min), 4 (TNP) (Max)
- Tension 120 V
- Description Machine à fileter NPT
- Comprend Tête de filière 714, Dies, Cutter, alésoir, molette, huile, écrous à ailettes, clé
- Capacité de puissance 1 1/2 hp (Max)
- Type Machine de threading de puissance
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 36, 12 tr/min
- fréquence 60 Hz
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 26092
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
RIDGID® foncé huile de coupe, 1 Gallon
Article nº : B327341
Pas encore évalué
47,95 $
RIDGID® Modèle 72332 #4 manuels graisseur seulement
Article nº : B327654
Pas encore évalué
339,95 $
RIDGID® Threading Machine, Npt, 120V, 60 Hz, 1/2 »-4 »
20159,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires