Les modèles 151 à 156 se distinguent par leur conception à action rapide, leur structure en I, leurs surfaces d'usure trempées et leurs glissières à palier de butée pour un fonctionnement fluide. Tous les modèles sont désormais équipés d'un bouton X-CEL® et d'une goupille X-CEL pour une coupe et un remplacement de la molette plus rapides. Ces coupe-tubes sont disponibles pour les tubes en plastique ou métalliques. Les modèles 151 et 152 sont dotés d'alésoirs escamotables. X-CEL, c'est la rapidité ! Nombre de nos coupe-tubes les plus populaires intègrent désormais plusieurs systèmes X-CEL pour un travail plus rapide et plus facile. Bouton X-CEL : coupez les tubes plus rapidement et plus facilement grâce à sa conception plus ergonomique. Goupille de molette X-CEL : changez rapidement votre molette de coupe grâce à notre nouveau système de verrouillage à bille : aucun outil nécessaire, aucun risque de perdre les clips ! Des molettes de rechange sont incluses pour une disponibilité maximale.
Coupe-tubes à action rapide RIDGID® modèle n° 154, capacité de 1-7/8" à 4-1/2".
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$359.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 3 lb |
| Taille du tuyau/tube | 1-7/8" - 4-1/2" |
| Diamètre extérieur du tube | 1 7/8 po (min), 4 1/2 po (max) |
Détails du produit
| Type de coupe | Découpe de roue |
| Direction de coupe | Droit |
| Mécanisme | Vis réglable |
| Application | Tubes métalliques |
| Série | 154 |
| Matériaux pour outils | Tubes métalliques |
| Type de poignée | Bouton à vis |
| Roue standard | E-2558 |
| Comprend | Roue E-2558 |
| Description | Coupe-tube à action rapide |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 31652 |
| Nombre de roues | 1 |
| Marque | RIDGID |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |