Prix : 1 129,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID® Modèle n° 226 Coupe-tuyaux de sol en place, 1-1/2 » - Capacité de 6"
Le coupeur de tuyaux de sol RIDGID® 226 in place est un outil compact et léger conçu pour couper le moyeu de 1-1/2 po (40 mm) à 6 po (150 mm) et un tuyau de sol sans plaque tournante dans des quartiers serrés. Longtemps, que le modèle 17 est parfait pour la coupe en fonte, de béton et d’argile 226" seule diriger où l’espace est limité. Le modèle 226 est particulièrement adapté à la contre le mur et d’autres applications de quart serré. Depuis les milliers de modèle compacte à sa chaîne unique mécanisme de verrouillage, chaque fonction a été conçue pour une productivité maximale.
Le coupeur de tuyaux de sol RIDGID® 226 in place est un outil compact et léger conçu pour couper le moyeu de 1-1/2 po (40 mm) à 6 po (150 mm) et un tuyau de sol sans plaque tournante dans des quartiers serrés. Longtemps, que le modèle 17 est parfait pour la coupe en fonte, de béton et d’argile 226" seule diriger où l’espace est limité. Le modèle 226 est particulièrement adapté à la contre le mur et d’autres applications de quart serré. Depuis les milliers de modèle compacte à sa chaîne unique mécanisme de verrouillage, chaque fonction a été conçue pour une productivité maximale.
Poids &Dimensions
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Taille du tuyau/tube 1-1/2"- 6"
- Capacité de coupe 1 1/2 po (min), 6 po (max.)
- Poids 19,13 lbs (8,7 kg)
Détails du produit
- Description Coupe-linge de sol en place
- Pour une utilisation avec Chaîne ext. - 33670
- Applications tuyau
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Série 226
- Direction de coupe Radial
- Style Coupe-tubes
- Numéro de référence du fabricant 69982
- Matériau de l’outil tuyau
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® 69982 Modèle no 226 En place Soil Pipe Cutter, 1-1/2"-6" Capacité
1129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires