Prix : 229,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID Modèle n ° 310M 300 série plomberie Bender, 10mm Tube taille, 42mm coude RadiusDesigned de plier un tube en cuivre à un maximum de 180°. Coussin décalage saisissez les poignées et un angle de départ 90°, avec une chaussure en plastique spécialement conçu, se combinent pour soulager l’effort de flexion. cintreuses de levier série 300 forment des coudes lisses en types K & L mou (recuit) tuyau de cuivre.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 42 MM dans
- Taille du tuyau/tube 10 mm
- Diamètre extérieur du tube 10 mm
- Poids 4,37 lbs (1,99 kg)
Détails du produit
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Description Plomberie Bender
- Série 310M
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 36942
- Matériau de l’outil Tube en cuivre
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® Modèle n° 310 M 300 série plomberie Bender, 10 mm Tube taille 42 mm rayon de courbure
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires