Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID Modèle n° 410 M 400 série Instrument Bender, 10mm Tube taille, 24mm coude RadiusCombine exactitude avec une opération facile. Poignée de décalage coussin gère pour le confort lorsque formant 180° se penche. Un angle de départ 90° et unique chaussure absorbant l’huile minimiser l’effort flexion tout en formant des virages précis en cuivre, acier et tubes en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 24 MM dans
- Taille du tuyau/tube 10 mm
- Diamètre extérieur du tube 10 mm
- Poids 2,75 lbs (1,25 kg)
Détails du produit
- Description Instrument Bender
- Applications Cuivre, inox, acier
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Série 410M
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 36102
- Matériau de l’outil Cuivre, inox, acier
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® Modèle n° 410 M 400 série Instrument Bender, taille de Tube de 10 mm, 24 mm rayon de courbure
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires