Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RIDGID Modèle n° 412 M 400 série Instrument Bender, 12mm Tube taille, 38mm coude RadiusCombine exactitude avec une opération facile. Poignée de décalage coussin gère pour le confort lorsque formant 180° se penche. Un angle de départ 90° et unique chaussure absorbant l’huile minimiser l’effort flexion tout en formant des virages précis en cuivre, acier et tubes en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Rayon de courbure 38 MM dans
- Taille du tuyau/tube 12 mm
- Diamètre extérieur du tube 12 mm
- Poids 6,75 lbs (3,07 kg)
Détails du produit
- Description Instrument Bender
- Applications Cuivre, inox, acier
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Série 412M
- Style Cintreuses de levier
- Numéro de référence du fabricant 36127
- Matériau de l’outil Cuivre, inox, acier
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® Modèle n° 412 M 400 série Instrument Bender, taille de Tube de 12 mm, 38 mm rayon de courbure
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires