Prix : 2 659,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ridgid Model No. 600 Power Drive W/Case - Support Arm, 115V, 1/2" - 1-1/4" NPTA hand-held, powerful, portable power drive. un moteur universel réversible de 115V ou 220V. Capacité 1/8"-1-1/4" (3mm-32mm) pipe. Conçu pour les têtes de matrice RIDGID 11-R. Idéal pour les applications sur place telles que l'installation de conduites de gaz. Approuvé par la CSA aux normes CSA et UL (115V uniquement). Caractéristiques Motor: 1/2 HP Universal 115V ou 220V, 50/60 Hz. Switch Heavy-duty paddle-type switch with safety lock off switch. Commutateur FORWARD/REVERSE séparé. Gear Housing: Aluminium. Corps et poignée : Plastique renforcé fi berglaSS durable. Vitesse de rotation : 32 tr/min (pas de charge). Capacité: 1/8"-1-1/4" (3mm-32mm) pipe. Die Heads Inclus: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 (Type 11-R). Inclut le bras de soutien no 601 Poids : 12 1/2 lb (5-1/2"kg) seulement. Longueur : 20 po (51 cm).
Poids &Dimensions
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Taille du tuyau/tube 1/8 (TNP) (Min), 1 1/4 dans (TNP) (Max)
- Poids 35,94 lbs (16,34 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 1/8 (TNP) (Min), 1 1/4 dans (TNP) (Max)
- Tension 115 V
- Comprend Enfile-aiguille, meurt, la mallette, & étrésillon
- Capacité de puissance 1/2 hp (Max)
- Type Entraînement portatif
- Pour une utilisation avec Têtes de filetage 11R
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Vitesse 32 tr/min
- fréquence 50,0 Hz (min), 60,0 hz (max)hz
- Numéro de référence du fabricant 44918
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 970,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Portable Pipe Fileing Machine, 1/2 « - 2 » Capacité
Article nº : 604049
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 689,00 $
comparer les élémentsRIDGID® Modèle no 600 Power Drive W/Case - Bras de soutien, 115V, 1/2" - 1-1/4" NPT
2659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires