Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



RIDGID

Référence :WBB839939

Référence fabricant : 31803

Coupe-tubes à action rapide RIDGID® modèle n° 65S, acier inoxydable, capacité de 6,35 mm à 66,7 mm

Description du produit
Découvrez le NOUVEAU coupe-tubes RIDGID® 65S. Conçu pour une performance optimale sur les tubes en acier inoxydable, le 65S est doté d'un mécanisme à action rapide qui s'adapte instantanément aux tubes de différents diamètres. Six roulements individuels remplacent les rouleaux traditionnels, assurant une coupe plus nette et une vitesse accrue. Son cadre profilé facilite l'alignement lors du réglage. La molette de coupe renforcée, spécialement conçue et équipée de roulements, réduit le nombre de rotations nécessaires. La molette X-CEL® surdimensionnée, ergonomique et lisse, permet des réglages rapides et faciles. Elle tient parfaitement dans la paume de la main lors de la rotation du coupe-tube. Le système de changement de molette X-CEL® est rapide et facile, sans outil.

PRIX
$289.95

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille du tuyau/tube1/4" - 2-5/8"

Détails du produit

ComprendRoue E635
Quantité par paquet1
DescriptionCoupe-tubes à action rapide 65S
Série65S
Référence fabricant31803
Matériaux pour outilsTubes en acier inoxydable
MarqueRIDGID

Garantie

GarantieDurée de vie