Coupe-tubes et tuyaux en plastique à une seule course Ridgid®, modèle n° PC-1375, capacité de 3 à 35 mm (1/8" à 1-3/8")
Le nouveau coupe-tubes et tuyaux en plastique PC-1375 à une seule course vient enrichir la gamme d'outils spécifiques aux tuyaux en plastique de Ridge Tool. Ce coupe-tubes utilise une lame X-CEL® qui garantit un avantage mécanique optimal tout au long de la course de coupe. La lame X-CEL permet une coupe rapide et en une seule course des tuyaux en PVC, CPVC, PEX, PE, PB et caoutchouc jusqu'à 35 mm de diamètre extérieur. Conçu pour les professionnels, le PC-1375 est fabriqué en aluminium robuste pour une durabilité accrue. Caractéristiques : Lame X-CEL (brevet en instance) pour une coupe rapide en une seule course. Aucun cliquet ni torsion nécessaire ! Construction robuste en aluminium pour une utilisation intensive. Capacité extra large de 35 mm de diamètre extérieur. Les poignées ergonomiques de la poignée inférieure sont graduées par incréments de 1,27 cm (1/2 pouce) pour servir d'échelle de mesure rapide pour les tuyaux. Un loquet à molette facile à manipuler assure un rangement fiable. Lame de coupe remplaçable en acier trempé. Poignées à ressort permettant un ajustement instantané à tous les diamètres de tuyaux. Coupe nette et précise grâce à une coupe sans bavure.
Coupe-tubes et tuyaux en plastique à simple course Ridgid, modèle PC-1375, capacité de 3 à 35 mm (1/8" à 1-3/8")
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$115.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 2 lb |
| Taille du tuyau/tube | 1/8" - 1-3/8" |
| Capacité de coupe | 1/8 po (min), 1 3/8 po (max) po |
Détails du produit
| Application | Tuyau en PVC, CPVC, PEX, PE, PB, caoutchouc |
| Série | PC-1375 |
| À utiliser avec | Lames de rechange - PCB-1375 |
| Matériaux pour outils | Tuyau en PVC, CPVC, PEX, PE, PB, caoutchouc |
| Style | Coupe-tubes en plastique |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Coupe-tubes en plastique à un seul mouvement |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 23493 |
| Marque | RIDGID |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |