Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



RIDGID

Référence :WBB328740

Référence fabricant : 23498

Coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet RIDGID® modèle RC-1625, capacité de 1/2" à 1-5/8".

Description du produit
Le nouveau coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet RC-1625 vient enrichir la gamme d'outils RIDGID dédiés à la coupe de tubes en plastique. La conception avancée de sa lame, associée à son mécanisme à cliquet, permet de réduire l'effort manuel nécessaire pour couper les matériaux plastiques durs. Un système de changement rapide de lame permet de remplacer la lame en quelques secondes, sans outil, pour un gain de temps précieux et une productivité accrue. Ce système garantit également l'absence de clips ou de vis égarés lors du changement de lame. Avec une capacité de coupe jusqu'à 42 mm (1 5/8 po) de diamètre extérieur, la RC-1625 coupe facilement les tuyaux et tubes en plastique tels que le PVC et le CPVC, ainsi que le PEX, le polyéthylène, le polybutylène et les tuyaux en caoutchouc. Caractéristiques : Construction robuste en aluminium pour une utilisation intensive ; poignées ergonomiques graduées de 12,7 mm (1/2 po) sur la poignée inférieure pour une mesure rapide des tuyaux ; verrouillage facile par molette pour un rangement fiable ; lame à changement rapide X-CEL® ; grande capacité de coupe de 42 mm (1 5/8 po) de diamètre extérieur ; coupe nette et sans bavure. Spécifications : Capacité : 12,7 mm - 41,3 mm (1/2 po - 1 5/8 po) ; poids : 1,15 kg lb .

PRIX
$199.95
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
Poids1 lb
Taille du tuyau/tube1/2" - 1-5/8"
Capacité de coupe1/2 po (min), 1 5/8 po (max) po

Détails du produit

ApplicationPVC, CPVC, PEX, polyéthylène, polybutylène, caoutchouc
SérieRC-1625
À utiliser avecLames de rechange - RCB-1625
Matériaux pour outilsPVC, CPVC, PEX, polyéthylène, polybutylène, caoutchouc
StyleCoupe-tubes en plastique
MatérielAluminium
DescriptionCoupe-tubes en plastique à cliquet
Quantité par paquet1
Référence fabricant23498
MarqueRIDGID

Garantie

GarantieDurée de vie