Coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet grand diamètre RC-2375. Le nouveau modèle RC-2375, coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet grand diamètre, vient enrichir la gamme d'outils RIDGID® dédiés aux tuyaux en plastique. La conception avancée de la lame, associée au mécanisme à cliquet, permet de réduire l'effort manuel nécessaire pour couper les matériaux plastiques durs. Un système de changement rapide de lame permet de remplacer la lame en quelques secondes, sans outil, ce qui représente un gain de temps précieux et une productivité accrue. Ce système garantit également l'absence de perte de clips ou de vis lors du changement de lame. Avec une capacité de coupe de 63 mm (2 3/8 po) de diamètre extérieur, la RC-2375 coupe facilement les tuyaux et tubes en plastique tels que le PVC et le CPVC, ainsi que le PEX, le polyéthylène, le polybutylène et les tuyaux en caoutchouc. Caractéristiques : Construction robuste en aluminium pour une utilisation intensive ; poignées ergonomiques graduées de 1,27 cm (1/2 po) sur la poignée inférieure pour une mesure rapide des tuyaux ; verrouillage facile par molette pour un rangement fiable ; lame à changement rapide X-CEL® ; grande capacité de coupe de 63 mm (2 3/8 po) de diamètre extérieur ; coupe nette et sans bavure.
Coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet RIDGID® modèle RC-2375, capacité de 1/2" à 2-3/8".
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$259.95était $319.95
Économisez $60.00 (19%)
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
| Poids | 2 lb |
| Taille du tuyau/tube | 1/2" - 2-3/8" |
| Capacité de coupe | 1/2 po (min), 2 3/8 po (max) po |
Détails du produit
| Application | PVC, CPVC, PEX, polyéthylène, polybutylène, caoutchouc |
| Série | RC-2375 |
| À utiliser avec | Lames de rechange - RCB-2375 |
| Matériaux pour outils | PVC, CPVC, PEX, polyéthylène, polybutylène, caoutchouc |
| Style | Coupe-tubes en plastique |
| Matériel | Aluminium |
| Description | Coupe-tubes et tuyaux en plastique à cliquet de grand diamètre |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 30088 |
| Marque | RIDGID |
Garantie
| Garantie | Durée de vie |