Prix : 39,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le nouveau modèle RC-1625 cliquet plastique Pipe et coupe-tubes développe des produits de RIDGID pour des outils spécifiques de tuyaux en plastique. La conception avancée de lame combinés avec le mécanisme à cliquet, travaillent ensemble pour réduire la quantité de force de main nécessaire pour couper à travers un matériau en plastique dur. Une épingle de changement rapide de lame permet à l’utilisateur de changer les lames en quelques secondes sans outils, gagner un temps précieux et l’accroissement de la productivité. Cette broche assure également qu’il n’y aura des aucun perdus clips ou vis mal placés lors d’un changement de la lame. Avec un 1 5/8 "capacité (42 mm) de diamètre extérieur, le RC-1625 coupe facilement les tubes en plastique et tube comme PVC et CPVC, PEX, polyéthylène, polybutylène et caoutchouc flexible. Construction en aluminium robuste de fonctionnalités pour service intensif utiliser ergonomique poignées sur la poignée inférieure sont espacées par incréments de 1/2" d’agir comme une pipe rapide mesure échelle Easy tour-loquet pour stockage fiable X-CEL® rapide changement de lame Large 1 5/8" (42 mm) capacité O.D. Coupe burrless fournit un carré coupé caractéristiques techniques capacité : 1/2"- 1 5/8" poids : 1,15 lbs.
Poids &Dimensions
- Taille du tuyau/tube -1-2/1 5/8""
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Coupeur de cliquet RC-1625
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Description Lames de rechange RCB-1625
- Série PCB-1625
- Style Coupe-tubes en plastique
- Numéro de référence du fabricant 27858
- Matériau de l’outil Mince-mur en polyéthylène, polypropylène, PVC
Garantie
- Garantie Durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Numéro de modèle RIDGID® Lame de rechange RCB-1625
39,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires