Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Tête de rouleau tuyau Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 23"-41 » réglage de la hauteur.
Poids &Dimensions
- Capacité de poids maximale 1000 lbs (454,55 kg)
- Taille du tuyau/tube 12
- Capacité de poids 1000
- Hauteur 23 - 41 pouces
- Type de réglage en hauteur 23"- 41"
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 12 po
- Description Support de tuyau basse tête roulant
- Type Support de tuyau
- Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 56667
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Numéro de modèle RIDGID® RJ-98 Roller Head tube Stands, 12" Max. -Tubes capacité, 23"-41 » H
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit