Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Capacité de poids maximale 2500 lbs (1 136,36 kg)
- Taille du tuyau/tube 12
- Capacité de poids 2500
- Hauteur 28 - 53 pouces
- Type de réglage en hauteur 28"- 53"
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Capacité de tuyau 12 po
- Description V tête porte-tubes haute
- Type Support de tuyau
- Pour une utilisation avec Filetage des Machines, Roll Groovers, etc..
- Marque RIDGID
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 56662
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bill1123
Date de : Février 09, 2024
-
Reviewer : Kimbro1669
Date de : Avril 05, 2023
Votre commentaire :
J’aime la façon dont les bras amovibles permettent de rainurer dans des espaces restreints. Ainsi que le cadran de jauge de profondeur -
Reviewer : Jess81
Date de : Février 19, 2023
Votre commentaire :
Le contrôle de qualité sur ces stands est médiocre. L’entreprise pour laquelle je travaille en a cassé deux dans la boîte et nous avons eu deux échecs d’utilisation avec moins de 1/3 de la capacité nominale. Un de mes amis a failli être écrasé quand l’un d’eux a échoué. Une attention particulière est nécessaire aux points de connexion des jambes. Ceux-ci peuvent vous tuer! -
Reviewer : 1Kip
Date de : Avril 24, 2022
Votre commentaire :
Nous avons utilisé divers outils dans le passé pour couper l’EMT. (La scie à hacher, la scie à ruban, la scie à piston ont toutes leurs problèmes et leurs préoccupations en matière de sécurité. Lorsque nous sommes tombés sur une vidéo de cet outil en action, nous devions l’avoir. C’est de loin le moyen le plus propre et le plus sûr de couper EMT sur un chantier de construction. -
Reviewer : KEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Matériel construit sur le côté lumineux pourrait bien être un peu plus fort -
Reviewer : FERGUS
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne comme décrit, vous ne pouvez pas construire un aux meilleurs prix -
Reviewer : DAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous aimons ces porte-tubes. Nous les utilisons pour tenir des matériaux à un bon niveau de travail. Vous ne pouvait pas demander plus. Ils sont très robustes, faciles à ajuster et à rendre notre travail beaucoup plus facile !!
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID® ensemble de transfert de la balle dirige S/Vj, 12" Max. Capacité de tuyau
Article nº : B328150
Pas encore évalué
329,95 $
Numéro de modèle RIDGID® VJ-99 V tête haute porte-tubes, 12" Max. -Tubes capacité, 28"-53 » H
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires