Prix : 1 135,00 $
Les clients ont également été consultés
Transportez des faisceaux d’acier, de tuyaux, de tubes, de bois d’œuvre ou de tout autre matériau long et lourd avec le camion de stockage omaha bar. Les charges sont contenues en toute sécurité par 6 poteaux de canal structurels. Les 4" canal structurels cadre poignées charges à hauteur de paliers 5600 lb est une commode 16" ; toutes les roues ont des roulements à rouleaux. Émail gris finition. Livré assemblé. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 242 lbs (110 kg)
- Longueur 84 in (213,36 cm)
- Diamètre de la roulette (4) 8 po
- Capacité de poids 5600 lbs (2 545,45 kg)
- Hauteur du pont 16 in (40,64 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 3
- Assemblage requis Non
- Description Barre de rangement camion
- Type 4 roues
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant BST-PH
- Caster Type Phénolique
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Giant® petite Pipe jeu camion NBP-2436-8MRBK, 24 x 36, Mold-sur roues
Article nº : B288042
Pas encore évalué
839,00 $
Horizontal Lumber Cart PANEL-H 2000 Lb. Capacité
Article nº : 984761
Pas encore évalué
939,00 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Chariot ergonomique pour barres Little Giant® ERBST-2424-6PH, 24 x 24
Article nº : B288170
Pas encore évalué
659,00 $
Camion de rangement de barre 84"L Phenolic Wheels 5600 Lb. - BST-PH
1135,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires