Prix : 585,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le récepteur de Mop Modesto est composé de Sheet Molding Compound (SMC). SMC est un composite en plastique composé de remplissage, ignifuge, épaississant et démoulage internes qui ont été mélangés avec la résine liquide et d’un catalyseur et moulé sous pression pour créer un bassin de service mop et la chaleur extrême. Moulé en pierre mop service du bassin. Rectangulaire. Comprend un connecteur de vidange rapide, un ensemble de drain en acier inoxydable installé en usine et une plaque de crépine. 10 » de profondeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Raccord de vidange 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Bassin de MOP
- Quantité par paquet 1
- Marque Fiat
- Matériau Moulé de Pierre
- Numéro de référence du fabricant MSB3624100
- Forme Rectangulaire
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fiat® Modesto Mop Évier avec Bordures Simples 36 « L x 24 « W
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires