Souvent achetés ensemble
Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vallée Craft modulaire a-frame Bin Cart F89546 avec des panneaux de ronde-Peg Pegboard 2 48" W x 30 H « D x 62 », gris
48 de la vallée Craft dans. Gray modulaire a-frame Bin panier comporte 2 panneaux panneau perforé de cercle, construction en acier robuste, roulettes phénoliques 6 po (2 rigide pivotant 2) et un 2 000 lb capacité de charge. Combiner avec des crochets standards pour une organisation efficace des pièces et des fournitures. Hautement personnalisable et idéal pour la fabrication sans gaspillage et événements Kaizen. Pont comporte un 1 1/2 "lèvre avec 10" d’espace de pont sur chaque côté du panneau pour le stockage supplémentaire. Verrou de sol optionnel disponible. Panneaux d’extrémité facultatif peut ajouter jusqu'à 3 000 carrés pouces d’espace de stockage supplémentaire. Bacs ne sont pas inclus.
Fabriqué aux États-Unis
48 de la vallée Craft dans. Gray modulaire a-frame Bin panier comporte 2 panneaux panneau perforé de cercle, construction en acier robuste, roulettes phénoliques 6 po (2 rigide pivotant 2) et un 2 000 lb capacité de charge. Combiner avec des crochets standards pour une organisation efficace des pièces et des fournitures. Hautement personnalisable et idéal pour la fabrication sans gaspillage et événements Kaizen. Pont comporte un 1 1/2 "lèvre avec 10" d’espace de pont sur chaque côté du panneau pour le stockage supplémentaire. Verrou de sol optionnel disponible. Panneaux d’extrémité facultatif peut ajouter jusqu'à 3 000 carrés pouces d’espace de stockage supplémentaire. Bacs ne sont pas inclus.
Fabriqué aux États-Unis
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur 62 in (157,48 cm)
- Poids 190 lbs (86,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type A-frame modulaire Bin Cart
- Quantité par paquet 1
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau 12 d’essence en acier (pont) ; Acier de calibre 16 (panneaux)
- Style Panneau perforé 2
- Numéro de référence du fabricant F89546
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tia
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial 48 x 30 Production Workbench - Laminate Square Edge Complete Bench - Blue
Article nº : 319294BL
Pas encore évalué
1 169,00 $
Vallée Craft modulaire a-frame Bin panier F89546 w/2 tour-Peg Pegboard panneaux 48 "W x 30 H « D x 62 », gris
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires