Souvent achetés ensemble
Prix initial : 4 709,00 $
Prix promotionnel: 3 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La capacité de poids du tiroir individuel est de 200 lb
✓ Construction en acier robuste entièrement soudée
✓ Pleine hauteur et entièrement assemblé
Rangez facilement les outils dans une armoire facile à utiliser et à transporter. L’armoire à tiroirs modulaire industriel™ global est une armoire modulaire en acier entièrement soudée qui est parfaite pour ranger de petits objets, des ressorts aux crochets. Il est idéal pour les ateliers d’entretien, les garages et autres espaces de travail impliquant un assemblage ou une réparation. Le tiroir se verrouille avec serrure à cylindre central à clé différente (clés incluses). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Base de chariot élévateur inclus avec les modèles H 57". Poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et un avant affleurant et sans prise. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparation en option (vendus séparément) pour créer jusqu’à 13 compartiments pour un rangement organisé.
Inclut six 3" H tiroirs (31-3/5 de Dimensions intérieures" W x 17-9/10 "D x 1-3/4"H), six 4 "tiroirs H (31-3/5 de Dimensions intérieures" W x 17-9/10 "D x 2-3/4"H) et deux 6 "tiroirs H (31-3/5 de Dimensions intérieures" W x 17-9/10 "D x 4-3/4"H). Garantie limitée de 1 ans
Accessoires optionnels compatibles: Kit de diviseur modèle 298452 - 3 « H, kit de diviseur modèle 298453 - 4 « H, kit de diviseur modèle 298455 - 6 « H et modèle 298458 - 36 « L x 24 " D Tapis de tiroir
✓ Construction en acier robuste entièrement soudée
✓ Pleine hauteur et entièrement assemblé
Rangez facilement les outils dans une armoire facile à utiliser et à transporter. L’armoire à tiroirs modulaire industriel™ global est une armoire modulaire en acier entièrement soudée qui est parfaite pour ranger de petits objets, des ressorts aux crochets. Il est idéal pour les ateliers d’entretien, les garages et autres espaces de travail impliquant un assemblage ou une réparation. Le tiroir se verrouille avec serrure à cylindre central à clé différente (clés incluses). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Base de chariot élévateur inclus avec les modèles H 57". Poignées pleine largeur pour une meilleure adhérence et un avant affleurant et sans prise. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparation en option (vendus séparément) pour créer jusqu’à 13 compartiments pour un rangement organisé.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 583 lbs (265 kg)
- Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tiroirs 14
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Serrure unique
- Type Immobile
- Marque Global Industrial
- Type de base Châssis chariot élévateur
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298451BK
- Couleur Noir
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 6(3"), 6(4"), 2(6")
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Dividers for 5"H Drawer of Modular Drawer Cabinet 36"Wx24"D, Noir
Article nº : 316072
Pas encore évalué
89,95 $
Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 36 po L x 18 po P x 78 po H, assemblée, grise
Article nº : 237666GY
Pas encore évalué
1 149,00 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 14 tiroirs, avec serrure, 36 « L x 24 « P x 57 « H, Noir
3985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires