Prix : 9 279,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Machine à glaçons Hoshizaki Flaker, jusqu'à 493 lb par jour
- Jusqu'à 493 lb de production de glace par heures 24
- Extérieur en acier inoxydable durable
- Conception CleanCycle12
- cycle de chasse 15 minutes toutes les heures 12
- Supprime les sédiments
- Glace plus propre
- Plus grande durabilité et entretien facile
- Deux ans pièces & garantie de main de œuvre sur l’ensemble de la machine
- 5 ans garantie sur compresseur, condenseur refroidi à l’air des pièces
- Homologation UL, certifié NSF
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 27-3/8 po (69,53 cm)
- Hauteur 21-7/8 po (55,56 cm)
- Longueur 27-3/8 po (69,53 cm)
- Livres de glace par 24 heures 493 lbs (224,09 kg)
- Eau potable (par 100 lb) 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Machine à glaçons Flaker
- Type de glaçon Flocon
- Ampérage 10,8 A
- Kilowatts par 100 lb 5,35 kW (2,43 kg)
- Phase 1
- Type Machine à glaçons
- Pour une utilisation avec B443043 - bac à glaçons
- Marque Hoshizaki Amérique
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant F-450MAJ
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications CSA/cUL/ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Machine à glace Hoshizaki Flaker 493 lb par jour
9279,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires