Prix : 4 589,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques et avantages:
- Surface de travail supérieure de levage avec 2 amortisseurs de gaz
- Supports de montage d’accessoires avec pare-chocs d’angle
- Roulettes pivotantes à verrouillage à composé souple de 5 « x2 »
- Diapositives de fermeture douce
- Compartiment supérieur de 7 po de profondeur
- bande de puissance de sortie 6
- 3 tiroirs (2: 3 » de profondeur et 1: 6 » de profondeur)
- Barre de levage (4) et (16) extension / stockage de tournevis
- Entièrement assemblé
- Casier, armoire latérale et accessoires non inclus
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 20 in (50,8 cm)
- Taille de la roulette 5X2 pouces
- Largeur 37 in (93,98 cm)
- Longueur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Capacité de poids 20559 lbs (9345 kg)
- Poids 231 lbs (105 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 3
- Nombre de tablettes 1
- Type de diapositive Fermeture logicielle
- Marque Proto
- Style Top à clapet
- Numéro de référence du fabricant JUC3743-3SG
- Couleur Rouge, Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
60,95 $
66,95 $
Chariot utilitaire modulaire Proto® W / 3 tiroirs, 37 « L x 20 " P x 43 « H, Rouge
4589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires