Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bras de moniteur de systèmes construits, blanc

Bras de moniteur de systèmes construits, blanc

Article nº : WBB2347229

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 529,00 $

Quantité

Le bras de moniteur ergonomique qui se fixe facilement à n’importe quel cadre lumineux Built Systems. Il est capable de contenir un moniteur pour une reconfiguration facile. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 22-1/8 po (56,2 cm)
  • Capacité de poids 10 lbs. lbs

Détails du produit

  • Type Bras de moniteur
  • Marque Systèmes construits
  • Assemblage requis Non
  • pays É.-U.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 46756
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bras de moniteur de systèmes construits, blanc

Bras de moniteur de systèmes construits, blanc

Article nº : WBB2347229

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant