Cette bâche blanche haut de gamme de 354 g/m² (12,5 oz, 24 mil) est garantie 15 ans. Fabriquée en tubes d'acier structurel Allied Gatorshield de calibre 14 avec nos raccords à glissement EZ Lock, elle permet un montage rapide et facile. L'espacement des chevrons est de 1,22 m (4 pi). La hauteur des parois latérales est de 1,96 m (6 pi 5 po). Les côtés enroulables de 1,52 m (5 pi) de hauteur sont fournis avec notre système d'enroulement exclusif et toute la quincaillerie nécessaire. Les poteaux d'ancrage sont inclus. L'installation de plinthes est recommandée.
Niche pour veaux Moo-Tel avec extrémités ouvertes 5,5 m (18 pi) de largeur x 12,2 m (40 pi) de longueur, blanche
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$16,685.00
1
1
Expédié sous 21 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 480 po |
| Largeur | 216 po |
| Hauteur | 142 po |
| Poids | 1383 lb |
| Hauteur du mur latéral | 77 |
| Espacement des chevrons | 4' |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Logement pour animaux |
| Couleur | Blanc |
| Style auvent | Extrémités ouvertes |
| Style | Ouvrir |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Capacité | 8518 ft³ |
| Matériel | Cadre en tuyau d'acier de 1,90 po de diamètre extérieur |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | PB02708R4W |
| Matériaux pour structures extérieures | 12,5 oz, 24 mil de polyéthylène |
| Marque | ClearSpan |
Garantie
| Garantie | Classe IV |