Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Lune d’Amérique, boyau Moonflex Rack & Reel, 1117-1551001, 500 lb/po2, 1-1/2 X 100 Ft, raccord en laiton
Moonflex Rack & enrouleur tuyau a une 100 % veste en polyester avec doublure en caoutchouc extrudé. pression d’épreuve 500 livres. Recommandé pour les installations de rack et moulinet intérieures et pour le remplacement du tuyau de lin. Peut être installé sur des supports qui tient aujourd'hui lin tuyau. Factory Mutual approuvée et Underwriters Laboratories étiquette disponible.
Moonflex Rack & enrouleur tuyau a une 100 % veste en polyester avec doublure en caoutchouc extrudé. pression d’épreuve 500 livres. Recommandé pour les installations de rack et moulinet intérieures et pour le remplacement du tuyau de lin. Peut être installé sur des supports qui tient aujourd'hui lin tuyau. Factory Mutual approuvée et Underwriters Laboratories étiquette disponible.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de connexion 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Marque Américain de lune
- LB/PO2 lb/po2 500
- Matériau de doublure Caoutchouc EPDM
- Description Grille & enrouleur tuyau souple
- Numéro de référence du fabricant 1117-1551001
- Couleur Blanc
- Matériau de la veste Polyester
- Style de connexion NH
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VERONICA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau d’incendie Moonflex Rack & Reel - 500 PSI - 1-1/2 X 100 Ft - raccord en laiton
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires